Shelved trolley with boxes

Nr art.: 8120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 455 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 815 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 120
Szerokość użytkowa 455 mm
Głębokość użytkowa 815 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 500
Szerokość łącznie 509 mm
Głębokość całkowita 1 019 mm
Wysokość całkowita 1 111 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8120
EAN / GTIN 4017976181202
Numer producenta 8120
Numer L L90080 707
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system: Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction. Ends open. 1 fixed and 2 insert boxes made of wood-based panels, surface beech grain. Insert boxes can be used in a variety of ways, 100 mm pitch. Load capacity per insert box 120 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Load capacity per shelf (kg): 120
  • Usable surface length (mm): 815
  • Usable surface width (mm): 455
  • Overall length (mm): 1019
  • Total width (mm): 509
  • Total height (mm): 1111
  • Shelf heights (mm): 228, 628, 1028
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40