Cărucioare de rafturi cu cutii

Cod articol.: 8120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 455 mm
Adâncime suprafață de încărcare 815 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 120
Lăţime utilă 455 mm
Adâncime utilă 815 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 500
Lăţime totală 509 mm
Adâncime totală 1.019 mm
Înălţimea totală 1.111 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 8120
EAN / GTIN 4017976181202
Număr producător 8120
L-Număr L90080 707
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Sudate din oțel tubular și oțel secțional, vopsite cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți laterali deschiși. 1 cutie fixă și 2 cutii de inserție realizate din panouri pe bază de lemn, suprafață decorată cu fag. Cutiile de inserție pot fi utilizate variabil, distanța 100 mm. Capacitate de încărcare per sertar 120 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 120
  • Lungime efectivă (mm): 815
  • Lățime efectivă (mm): 455
  • Lungime totală (mm): 1019
  • Lățime totală (mm): 509
  • Înălțime totală (mm): 1111
  • Înălțimea rafturilor (mm): 228, 628, 1028
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40