• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vogn med reoler med kasser

Art.-nr.: 8120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8120
EAN/GTIN 4017976181202
Producentnummer 8120
L-nummer L90080 707
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af rør- og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Åbne endevægge. 1 fast og 2 indsatsbokse af træbaserede paneler, bøgedekor. Indsatsbokse kan bruges variabelt, afstand 100 mm. Belastningskapacitet pr. skuffe 120 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Hyldernes belastningskapacitet (kg): 120
Effektiv længde (mm): 815
Arbejdsfladens bredde (mm): 455
længde i alt (mm): 1019
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 1111
Hyldehøjder (mm): 228, 628, 1028
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40