Wkrętaki ∙ Profil szczelinowy ∙ Rozmiar klucza 1,2 x 6,5 mm

Nr art.: 811-65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 811-65
EAN / GTIN 4000896258642
Numer producenta 811-65
Numer L L60140 6858
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ostrze okrągłe
  • Antypoślizgowy uchwyt HAZET z trzech komponentów – zapewniający wysoką przenoszenie siły
  • Powierzchnia: Ostrze z matowym chromowaniem, czubek oksydowany
  • człon: Profil szczelinowy
  • rozwartość klucza: ∙ 1,2 x 6,5 mm
  • Wymiary / Długość: 265 mm
  • Długość l1: 150 mm