tournevis ∙ profil fendu ∙ SW 1,2 x 6,5 mm

Réf.: 811-65
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 811-65
EAN / GTIN 4000896258642
Réf. fabricant 811-65
Article hors catalogue L60140 6858
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Poignée HAZET 3 composants antidérapante - pour un transfert de puissance élevé
  • Surface: lame chromé mat, dentelle brunie
  • Appui aérodynamique : Profil de fente
  • Taille de la clé : ∙ 1,2 x 6,5 mm
  • Dimensions / longueur : 265 mm
  • Longueur l1 : 150 mm