destornilladores ∙ Perfil ranurado ∙ SW 1,2 x 6,5 mm

Número de artículo: 811-65
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 811-65
EAN / GTIN 4000896258642
Número del fabricante 811-65
Número L L60140 6858
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango antideslizante HAZET de 3 componentes - para transmisión de fuerza alto
  • Superficie: Blade con cromado mate, punta bruñida
  • salida de velocidad: Perfil ranurado
  • Ancho de llave: ∙ 1,2 x 6,5 mm
  • Dimensiones / longitud: 265 mm
  • Longitud l1: 150 mm