Universal puller, 2-arm pattern 520x400 mm

Nr art.: 8109240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba haków 2
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zewnętrzny sześciokąt 36 mm
Długość całkowita 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8109240
EAN / GTIN 4036976103489
Numer producenta 8109240
Numer L L60160 4992
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required
  • Extended legs
  • By reversing the legs, this tool can be used as an internal or external puller
  • Extra or replacement legs increase versatility
  • Upgradeable with hydraulic spindle (see table)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: yes
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width inner pull-off a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Clamping width inside pull-off a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 520 mm
  • Design: 2-arm with extended hook
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 36 mm
  • Hook brake present: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 28 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hook parallel displaceable: yes
  • Hydraulic spindle available: no
  • Hydraulic spindle optional: 1.06/HSP3
  • Load on the entire puller (max.) [t]: 10 t
  • Number of arms: 2
  • Number of hooks: 2
  • Pulling force (max.) [t]: 10
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: yes
  • Screws included: yes
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle Mounting: G1″
  • Spindle Surface coating: Nitrocarburised
  • Spindle Thread length (usable) [mm]: 310 mm
  • Spindle thread size: G1x310mm
  • Spindle Thrust piece type: Pointed
  • Spindle tip exchangeable: no
  • Spindle Width across flats: 36 mm
  • Total height [mm]: 90 mm
  • Total length [mm]: 600 mm
  • Total width [mm]: 475 mm
  • Usable clamping depth b [mm]: 400 mm
  • Use/application: For pulling off drive pulleys, wheels, ball bearings etc.
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 36 mm