• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 520x400 mm

Artikel-Nr.: 8109240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8109240
EAN / GTIN 4036976103489
Herstellernummer 8109240
L-Nummer L60160 4992
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Verlängerte Abzughaken
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle)

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Anzahl der Haken: 2
  • Ausführung: 2-armig mit verlängerten Haken
  • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 10 t
  • Gesamtbreite [mm]: 475 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 90 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 600 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP3
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 400 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 520 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Spindel Aufnahme: G1″
  • Spindel Druckstückart: Spitze
  • Spindel Gewindegröße: G1x310mm
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 310 mm
  • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
  • Spindel Schlüsselweite: 36 mm
  • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: ja
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb