Wózek na narzędzia

Nr art.: 81091334
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 81091334
EAN / GTIN 4018754347544
Numer producenta 81091334
Numer L L60010 102861
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Nasz wózek narzędziowy, wykonany z wytrzymałego polipropylenu, można dowolnie wyposażyć i jest przystosowany do obciążenia do 60 kg.
  • Niezawodne działanie w warsztacie lub podczas montażu – idealne rozwiązanie np. dla mechaników, osób zajmujących się regulacją maszyn, monterów i techników.
  • Wózek jest odporny na działanie Skydrolu, acetonu, benzyny i olejów hydraulicznych.
  • Modele od 2025 roku oferują zwiększoną przestrzeń ładunkową dzięki pokrywie z prowadnicami oraz opatentowanemu systemowi LOCK-UNLOCK w skrzyniach nakładanych 13261 i 13262.
  • Możliwość zamknięcia na trzy kłódki, co zapewnia optymalną ochronę i bezpieczeństwo narzędzi.
Właściwości:
  • bez szuflad
  • Solidny i wytrzymały wózek narzędziowy z polipropylenu do użytku profesjonalnego
  • z górną i przednią, zdejmowaną pokrywą
  • Górna pokrywa jest wyłożona pianką z wypustkami, co zapewnia bezpieczne zamocowanie narzędzi
  • możliwości indywidualnego oznakowania walizki
  • 2 płynnie działające podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowego
  • możliwość przystosowania do transportu w pozycji pionowej na 4 kołach za pomocą zestawu kół R 13217 (należy zamówić osobno)
  • uchwyt teleskopowy ułatwiający transport
  • 2 boczne uchwyty do przenoszenia
  • odporny na Skydrol, aceton, benzynę i oleje hydrauliczne
  • Nośność: 60 kg
  • możliwość zamknięcia na kłódkę w 3 miejscach
  • dodatkowe zamknięcia i uszczelki chroniące przed wodą i pyłem