Vozík na náradie

Č. pol.: 81091334
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 81091334
EAN/GTIN 4018754347544
Číslo výrobcu 81091334
Číslo L L60010 102861
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Náš vozík na náradie vyrobený z pevného polypropylénu je voľne konfigurovateľný a navrhnutý až do hmotnosti 60 kg.
  • Spoľahlivé použitie v dielni alebo pri montáži - ideálne napríklad pre mechanikov, nastavovačov strojov, montérov a technikov.
  • Vozík je odolný voči Skydrolu, acetónu, benzínu a hydraulickým olejom.
  • Modely od roku 2025 ponúkajú rozšírený úložný priestor vďaka veku s koľajničkovým vedením a patentovanému systému LOCK-UNLOCK pre horné skrine 13261 a 13262.
  • Trojité uzamykateľné visiacim zámkom pre optimálnu ochranu a bezpečnosť nástrojov.
Vlastnosti:
  • bez zásuviek
  • Robustný a odolný vozík na náradie z polypropylénu na profesionálne použitie
  • s horným a predným odnímateľným vekom
  • Horné veko je vystlané penou, aby nástroje bezpečne držali na svojom mieste
  • Individuálne možnosti označovania pre prípad
  • 2 hladko sa pohybujúce dvojité kolieska na strane teleskopickej rukoväte
  • Možnosť prestavby na prepravu vo vzpriamenej polohe na 4 kolesách pomocou súpravy kolies R 13217 (objednajte samostatne)
  • Výsuvná teleskopická rukoväť na jednoduchú prepravu
  • 2 bočné rukoväte na prenášanie
  • Odolnosť voči Skydrolu, acetónu, benzínu a hydraulickým olejom
  • Nosnosť: 60kg
  • Možnosť uzamknutia v 3 polohách pomocou visiaceho zámku
  • Dodatočné uzávery a tesnenia na ochranu pred vodou a prachom

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka