Wózek na narzędzia w kolorze jaskrawoczerwonym

Nr art.: 81091304
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 81091304
EAN / GTIN 4018754240159
Numer producenta 81091304
Numer L L60010 5298
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymały wózek na narzędzia wykonany z solidnego polipropylenu, wyposażony w uchwyty teleskopowe i rączki do przenoszenia – łatwy w transporcie i o obciążalności do 60 kg.
  • Niezawodne działanie w warsztacie lub podczas montażu – idealne rozwiązanie np. dla mechaników, osób zajmujących się regulacją maszyn, monterów i techników.
  • 5 szuflad można wyjąć pojedynczo, wykorzystać jako osobne skrzynki narzędziowe i dowolnie układać w dowolnej kolejności.
  • Modele od 2025 roku oferują zwiększoną przestrzeń ładunkową dzięki pokrywie z prowadnicami oraz opatentowanemu systemowi LOCK-UNLOCK w skrzyniach nakładanych 13261 i 13262.
  • Wózek jest odporny na działanie Skydrolu, acetonu, benzyny i olejów hydraulicznych.
Właściwości:
  • Solidny i wytrzymały wózek narzędziowy z polipropylenu do użytku profesjonalnego
  • 5 łatwych do wyjęcia szuflad z przezroczystymi pokrywami i blokadą wysuwu, dostępnych w 3 różnych wysokościach
  • Szuflady można wsuwać w dowolnej kolejności
  • z górną i przednią, zdejmowaną pokrywą
  • Górna pokrywa jest wyłożona pianką z wypustkami, co zapewnia bezpieczne zamocowanie narzędzi
  • 1 wyjmowana półka z 2 uchwytami oraz 2 przezroczyste pokrywy szuflad pod górną pokrywą
  • Szuflady można wykorzystać jako osobne skrzynki na narzędzia dzięki przezroczystej pokrywie
  • możliwości indywidualnego oznakowania walizki i szuflad
  • 2 płynnie działające podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowego
  • możliwość przystosowania do transportu w pozycji pionowej na 4 kołach za pomocą zestawu kół R 13217 (należy zamówić osobno)
  • uchwyt teleskopowy ułatwiający transport
  • 2 boczne uchwyty do przenoszenia
  • odporny na Skydrol, aceton, benzynę i oleje hydrauliczne
  • Nośność: 60 kg
  • możliwość zamknięcia na kłódkę w 3 miejscach
  • z zamkiem, w zestawie 2 klucze (z wyjątkiem wersji IP67)
  • dostępna również w wersji IP67 (6 szuflad, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
  • dodatkowe zamknięcia i uszczelki chroniące przed wodą i pyłem
  • z zaworem wyrównawczym ciśnienia (tylko w wersji IP67)
  • dostępny również z folią odblaskową na całej powierzchni (5 szuflad, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) zapewniającą większe bezpieczeństwo podczas pracy w ciemnym otoczeniu
  • indywidualne wersje walizek na zamówienie

Cecha szcz.:

  • Kolor: jaskrawoczerwony
  • Wysokość w mm (h): 455 mm
  • Długość w mm (L): 381 mm
  • Nr.: 13217 LR
  • Masa: 15600 g
  • Waga w kg: 15 620 kg
  • Szerokość w mm (b): 581 mm