Carrello porta attrezzi rosso brillante

Codice art.: 81091304
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 81091304
EAN / GTIN 4018754240159
Codice del produttore 81091304
Numero-L L60010 5298
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello portautensili per impieghi gravosi in robusto polipropilene con maniglie telescopiche e di trasporto - facile da trasportare e in grado di sostenere fino a 60 kg.
  • Utilizzo affidabile in officina o durante l’assemblaggio - ideale, ad esempio, per meccanici, montatori e tecnici.
  • 5 cassetti possono essere rimossi singolarmente, utilizzati come cassetta degli attrezzi separata e disposti in modo flessibile in qualsiasi ordine.
  • I modelli dal 2025 in poi offrono un maggiore spazio di stoccaggio grazie al coperchio con guida e al sistema brevettato LOCK-UNLOCK per i bauletti 13261 e 13262.
  • Il carrello è resistente a Skydrol, acetone, benzina e oli idraulici.
Caratteristiche:
  • Carrello portautensili in polipropilene robusto e resistente per uso professionale
  • 5 cassetti facilmente estraibili con fermo estraibile, chiudibili con coperchio trasparente, in 3 diverse altezze
  • I cassetti possono essere inseriti in qualsiasi ordine
  • con una parte superiore e una anteriore, con coperchio rimovibile
  • Il coperchio superiore è rivestito di schiuma di pisolino per tenere gli strumenti saldamente in posizione.
  • 1 ripiano estraibile con 2 maniglie e 2 coperchi trasparenti per cassetti sotto il coperchio superiore
  • Grazie al coperchio trasparente, i cassetti possono essere utilizzati come cassetta degli attrezzi separata.
  • Possibilità di etichettatura individuale per la cassa e i cassetti
  • 2 ruote doppie scorrevoli sul lato del manico telescopico
  • Può essere trasformato per il trasporto in posizione verticale su 4 ruote con il set di ruote R 13217 (da ordinare separatamente)
  • Manico telescopico estensibile per un facile trasporto
  • 2 maniglie laterali per il trasporto
  • Resistente allo Skydrol, all’acetone, alla benzina e agli oli idraulici
  • Portata: 60 kg
  • Può essere bloccato in 3 posizioni con un lucchetto
  • Chiusura a chiave, 2 chiavi incluse (tranne per la versione IP67)
  • Disponibile anche in versione IP67 (6 cassetti, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
  • Chiusure e guarnizioni aggiuntive per proteggere da acqua e polvere
  • con valvola di equalizzazione della pressione (solo per IP67)
  • Disponibile anche con pellicola riflettente integrale (5 cassetti, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) per una maggiore sicurezza quando si lavora in ambienti bui.
  • Varianti di cassa personalizzate su richiesta

Proprietà:

  • Colore: rosso vivo
  • Altezza mm (h): 455 mm
  • Lunghezza mm (L): 381 mm
  • n. art.: 13217 LR
  • Peso: 15600 g
  • Peso kg: 15.620 kg
  • Larghezza mm (b): 581 mm