{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Materiał | aluminium | |
| Szerokość zewnętrzna | 510 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 230 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 415 mm | |
| Masa | 14 kg | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Właściwości | Zamykane kłódką | |
| Wyposażenie | Szuflady; Uchwyt do przenoszenia | |
| Wersja | 4-elem. | |
| Kolor | Czerwony | |
| Liczba, Szuflady | 4 | |
| Liczba zamknięć | 2 |
| Numer artykułu | 81091004 | |
| EAN / GTIN | 4018754180554 | |
| Numer producenta | 81091004 | |
| Numer L | L60010 3492 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |