{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Box na nářadí | |
| Materiál | hliník | |
| Vnější rozměr – šířka | 510 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 230 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 415 mm | |
| Hmotnost | 14 kg | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr | |
| Vlastnosti | Zamykání pomocí visacího zámku | |
| Vybavení | Zásuvky; Držadlo pro přenášení | |
| Provedení | 4 ks | |
| Barva | červená | |
| Počet, Zásuvky | 4 | |
| Počet uzávěrů | 2 |
| Katalogové číslo | 81091004 | |
| EAN / GTIN | 4018754180554 | |
| Číslo výrobce | 81091004 | |
| L-číslo | L60010 3492 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |