Kleszcze kątowe, ⌀ rury: 3cal

Nr art.: 810700 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ rury (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Średnica maks. 3 cale
Rozstaw maks. a 120 mm
Długość całkowita L 700 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Kształt szczęk bardzo smukłe
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Samozaciskające się
Powierzchnia gładkie; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 810700 3
EAN / GTIN 4005887271204
Numer producenta 87115025
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45° , samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.
VBW 3- lub 4-punktowy zacisk rury. Dzięki temu unika się ryzyka deformacji śrub 6-kątnych i przedmiotów płaskich. Powłoka z tworzywa sztucznego na ramionach zapobiega ślizganiu się dłoni.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabielone.