{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grad | |
| Execuția obrajilor/gurii | Sistem în 3 puncte | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere max. | 120 mm | |
| Tip de dispozitiv de stângere | nu există | |
| Recomandat pentru | Țeavă (diametru exterior) imperial | |
| Diametru max. | 3 inch | |
| Tip de îmbinare | Articulație reglabilă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Nein | |
| Cu arc deschidere | Nein | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | lustruit; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 5234 | |
| Lungimea totală | 700 mm | |
| Greutate totală | 4.180 g | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 810700 3 | |
| EAN / GTIN | 4005887271204 | |
| Număr producător | 87115025 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |