{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar nominalny rowka | 42 mm | |
| Długość nominalna śruby | 160 mm | |
| Rozmiar gwintu | M36 | |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 | |
| Masa | 2 200 g |
| Numer artykułu | 80739 | |
| EAN / GTIN | 4020772080730 | |
| Numer producenta | 80739 | |
| Numer L | L30120 113 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |