Șuruburi pentru sloturi T.

Cod articol.: 80739
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri 42 mm
Lungimea nominală a șurubului 160 mm
Dimensiunea filetului M36
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Greutate 2.200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 80739
EAN / GTIN 4020772080730
Număr producător 80739
L-Număr L30120 113
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, forjate, ghidaj cu slot în T degajat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M36x42x160
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 41,6
  • B: 100
  • E: 65
  • K: 26
  • VE: -
  • Greutate: 2200 g