• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Socket spanner bar 10 retaining clips L.255 mm

Nr art.: 80450003
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
Oznaczenie producenta Steckschlüsselleiste 10 Halteklammern L.255 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Klucze nasadowe
Liczba uchwytów 10
Rodzaj produktu uchwyt
Długość 255 mm
Masa 0,054 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 80450003
EAN / GTIN 4018754327850
Numer producenta 80450003
Numer L L60010 7371
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Robust clamping strip with 10 outer square edges and ball lock for a secure hold of the sockets.
  • Securely fixable - either by wall mounting via integrated holes, on plastic supports or with the help of the magnet set 80600000 also directly on metallic surfaces.
  • An integrated end stop reliably prevents the retaining clips from slipping off - even when mounted vertically.
  • Sliding brackets offer individual customisation options.
  • An efficient organisation system for structured and space-saving tool storage in workshops and garages.
Features:
  • For the storage of sockets
  • Secure fastening on plastic supports with ball lock
  • Socket spanner strips can be attached to a wall/perforated wall

Cecha szcz.:

  • Retaining clips: 10
  • Length mm (L): 255 mm
  • Weight: 54g