Dismantling and assembly fork 29 mm

Nr art.: 8029560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. rozstaw widełek 29 mm
Maks. rozstaw widełek 29 mm
Rodzaj produktu Widełki rozdzielające
Długość całkowita 350 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8029560
EAN / GTIN 4036976105971
Numer producenta 8029560
Numer L L60160 4530
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Also suitable for removing shock absorbers and other separating and dismantling work
  • The forks are suitable for use in the most confined spaces
  • Hammer blows on the handle ends are used to separate the parts

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Opening depth [mm]: 90
  • Opening width [mm]: 29
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Total length [mm]: 350 mm
  • VDE certified: no