• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Extracteur / séparateur de rotule à fourche 29 mm

Réf.: 8029560
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Ouverture de fourche min. 29 mm
Ouverture de fourche max. 29 mm
Type de produit fourches de décollage
Longueur totale 350 mm

Identification et classification

Référence article 8029560
EAN / GTIN 4036976105971
Réf. fabricant 8029560
Article hors catalogue L60160 4530
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Également adapté au démontage d’amortisseurs et pour divers travaux de décollement
Décolleur utilisable dans les espaces restreints
En frappant sur l’extrémité de la poignée avec un marteau, on peut décoller la pièce à séparer
Les pièces à séparer sont écartées à l'aide de coups de marteau sur l'extrémité de la poignée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 350 mm
  • Largeur d'ouverture [mm]: 29
  • Profondeur d'ouverture [mm]: 90
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non