Needle bearing extractor with 12-14 mm reinforced

Nr art.: 8013050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozstaw min. 12 mm
Rozstaw maks. 14 mm
Gwint przyłączający M10
Rodzaj produktu Wyciągacz trzpieniowy
Zewnętrzny sześciokąt 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8013050
EAN / GTIN 4036976105285
Numer producenta 8013050
Numer L L60160 5951
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Note: The soulder of the shell jaw must be applied behind the bearing
  • Note:
  • The soulder of the shell jaw must be applied behind the bearing

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Clamping bracket available: no
  • Connection thread: M10
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spreading range (min./max.): 12-14
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 10 mm