• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stahovák jehlových ložisek se zesíleným límcem 12-14 mm

Artiklové číslo: 8013050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Šířka upnutí min. 12 mm
Šířka upnutí max. 14 mm
Připojovací závit M10
Druh produktu Vytahovák kolíků
Vnější 6hran 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8013050
EAN / GTIN 4036976105285
Číslo výrobce 8013050
L-číslo L60160 5951
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro bezpečnou a bezproblémovou demontáž jehlových ložisek, kuličkových ložisek a mosazných pouzder z klikových hřídelí
Poznámka:
Ujistěte se, že límec nábojnice je umístěn za ložiskem.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • Šířka napříč plochami [mm: 10 mm
  • Rozsah roztažení (min./max.): 12-14
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez