Puller, 3-arm pattern

Nr art.: 8002950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 90 mm
Maks. głębokość mocowania 80 mm
Liczba haków 3
Moc 3 t
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Zewnętrzny sześciokąt 17 mm
Samoczynnie centrujące się tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8002950
EAN / GTIN 4036976104356
Numer producenta 8002950
Numer L L60160 4923
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The double leg ends, wide or narrow, grip automatically
  • The wide leg ends of the puller 1.11/2, /3, /4 and /5 possess 8 mm slots, so that pulleys or gears may also be pulled off using 8 mm bolts

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 90 mm
  • Hook base width [mm]: 10 mm
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 17 mm
  • Hook brake present: no
  • hook end with slot: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 7 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hook swivelling: no
  • hooks can be used on both sides: yes
  • Hydraulic spindle available: no
  • Number of arms: 3
  • Pulling force (max.) [t]: 3
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Screws included: no
  • self-acting pressing on: yes
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle thread size: M 14x1,5 x 125
  • Usable clamping depth b [mm]: 80 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 17 mm