Stahovák 3-ramenný 90 x 80 mm

Č. pol.: 8002950
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8002950
EAN/GTIN 4036976104356
Číslo výrobcu 8002950
Číslo L L60160 4923

Popis

Popis:

Široké nebo úzké konce háků, které lze použít na obou stranách, se při zatížení automaticky přitlačí
Široké konce háků stahováků č. 1.11/2, /3, /4 a /5 jsou opatřeny 8mm drážkami, takže disky nebo ozubená kola lze stahovat také pomocí 8mm šroubů.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku [mm]: 10 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 17 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 80 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 125
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 3
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: ano
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez