Łyżka do klipsów tapicerki drzwiowej ∙ Długość: 268 mm

Nr art.: 799-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta HAZET
Kolor Czarny; Srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 799-3
EAN / GTIN 4000896031993
Numer producenta 799-3
Numer L L60140 4157
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Demontaż zatyczek mocujących płaty drzwi
  • Powłoka ochronna
  • otwarcie pyska: z 16 mm na 7 mm
  • Szerokość: 28 mm
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 268 mm
  • Waga netto (kg): 0,14 kg