Håndtag til afmontering af dørpaneler

Art.-nr.: 799-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Producentbetegnelse HAZET
Farve sort; sølvfarvet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 799-3
EAN/GTIN 4000896031993
Producentnummer 799-3
L-nummer L60140 4157
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Demontering af fastgørelsespropper på dørpaneler
  • Beskyttende belægning
  • Kæbeåbning: 16 mm til 7 mm
  • Bredde: 28 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 268 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg