Vzvod za odstranjevanje vratnih plošč

Št. art.: 799-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Oznaka proizvajalca HAZET
Barva črna; srebro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 799-3
EAN/GTIN 4000896031993
Številka proizvajalca 799-3
L-število L60140 4157
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Razstavljanje pritrdilnih čepov na vratnih ploščah
  • Zaščitni premaz
  • Odprtina čeljusti: 16 mm do 7 mm
  • Širina: 28 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 268 mm
  • Neto teža (kg): 0,14 kg