Narzędzie do docierania zaworów ∙ 25 mm

Nr art.: 795-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Ventil-Einschleifer
Opakowanie luzem
Długość, uchwyt 275 mm
Wersja 1K
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia, uchwyt wersja naturalna
Rodzaj produktu Osełki kamienne
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795-2
EAN / GTIN 4000896031788
Numer producenta 795-2
Numer L L60140 2316
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Z przyssawką
  • Made in Germany
  • Średnica: 25 mm
  • Waga netto (kg): 0,07 kg