Brousící nářadí - sedlo ventilu

Artiklové číslo: 795-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Ventil-Einschleifer
Obal volné
Délka, rukojeť 275 mm
Provedení 1K
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch, rukojeť přírodní
Druh produktu Brus
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795-2
EAN / GTIN 4000896031788
Číslo výrobce 795-2
L-číslo L60140 2316
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S přísavkou
  • Made In Germany
  • Průměr: 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg