Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dłuta z drewn. trzonkiem, szerokość ostrza: 18mm

Nr art.: 794800 18

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu Dłuto płaskie
Szerokość ostrza 18 mm
materiał ostrza stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita 260 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 794800 18
EAN / GTIN 4250098600132
Numer producenta 1000.18
Producent/osoba odpowiedzialna MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Opis

Wykonanie:

Długie dłuta z szerokim ścięciem kute i szlifowane na połysk.
Każde dłuto sprawdzone pod względem twardości i sprawności.

Materiał:

Specjalna stal o wysokiej jakości.