Dleto z lesenim ročajem, Širina rezila: 18mm

Št. art.: 794800 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, ročaj les
Površina naravno
Vrsta izdelka dleta
Širina rezila 18 mm
Material rezila posebno jeklo/posebna zlitina
Celotna dolžina 260 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 794800 18
EAN/GTIN 4250098600132
Številka proizvajalca 1000.18
Proizvajalec/odgovorna oseba MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Opis

Izvedba:

Dolga oblika s širokim posnetim robom, kovano dleto; svetlo brušeno. Vsako dleto je preverjeno glede trdote in obstojnosti rezil.

Material:

Specialno jeklo najvišje kakovosti.