• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stemmejern med træhåndtag, Skærbredde: 18mm

Art.-nr.: 794800 18
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, greb træ
Overflade naturlig
Produkttype stemmejern
Bredde, skær 18 mm
Materiale, klinge specialstål / speciallegering
Længde i alt 260 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 794800 18
EAN/GTIN 4250098600132
Producentnummer 1000.18
Producent/ansvarlig person MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

Lang med bred fase; smedet; blankslebet. Hvert stemmejern er kontrolleret for hårdhed og slidstyrke.

Materiale:

Specialstål af højeste kvalitet.