Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dłuta z drewn. trzonkiem, szerokość ostrza: 4mm

Nr art.: 794800 4
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu Dłuto płaskie
Szerokość ostrza 4 mm
Materiał ostrza stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita 210 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 794800 4
EAN / GTIN 4250098600033
Numer producenta 1000.4
Producent/osoba odpowiedzialna MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Opis

Wykonanie:

Długie dłuta z szerokim ścięciem kute i szlifowane na połysk.
Każde dłuto sprawdzone pod względem twardości i sprawności.

Materiał:

Specjalna stal o wysokiej jakości.