Replacement mirror for no. 12921N D.60mm

Nr art.: 79401060
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
Średnica 60 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka kształt okrągły
Długość całkowita 9,5 cm
Szerokość łącznie 5,8 cm
Masa całkowita 27 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79401060
EAN / GTIN 4018754167104
Numer producenta 79401060
Numer L L60010 3408
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 60 mm
  • Height mm (h): 22 mm
  • Length mm (L): 95 mm
  • Weight: 27g
  • Width mm (b): 58 mm