Náhradní zrcátko f.č.12921N D.60mm

Č. pol.: 79401060
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79401060
EAN/GTIN 4018754167104
Číslo výrobcu 79401060
Číslo L L60010 3408

Popis

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 60 mm
  • Výška mm (h): 22 mm
  • Délka [mm): 95 mm
  • Hmotnost: 27 g
  • Šířka mm (b): 58 mm