Podbijak stolarski, masa: 950g

Nr art.: 793800 950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa (g) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schreinerklüpfel
Kolor Beżowy
Materiał bijaka drewno bukowe
Powierzchnia wersja lakierowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki 100 mm
Szerokość główki 80 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 140 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 950 g
Osłona trzonka nie
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Pobijak
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 793800 950
EAN / GTIN 2050001004741
Numer producenta 80X140 MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 Groß-Bieberau, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de

Opis

Wykonanie:

Drewno bukowe, gładki lakier bezbarwny. Trzonek wklejony i zaklinowany.