Schrijnwerkershamer 950 g

Artikelnummer: 793800 950
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 950 g
Koplengte 140 mm
Slagkopvlak 80×100 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 793800 950
EAN/GTIN 2050001004741

Omschrijving

Uitvoering:

Gelakt beukenhout. Met verlijmde en gewigde steel.