{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Schreinerklüpfel | |
| Color | Color beis | |
| Material cabeza | madera de haya | |
| Superficie | lacado/a | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Altura de la cabeza | 100 mm | |
| Anchura de cabeza | 80 mm | |
| Superficie de impacto | forma lisa | |
| Longitud de cabeza | 140 mm | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Peso sin mango | 950 g | |
| Protección mango | no | |
| Material, Mango | madera de fresno | |
| Superficie | lacado/a | |
| Tipo de producto | Mallo | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 793800 950 | |
| EAN / GTIN | 2050001004741 | |
| Número del fabricante | 80X140 MM | |
| Fabricante/responsable | Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 Groß-Bieberau, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de |