Head for soft-face mallet 10959 D.40mm 38g

Nr art.: 79091040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 40 mm
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Materiał z tworzywa sztucznego
Twardość Średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 38 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79091040
EAN / GTIN 4018754307234
Numer producenta 79091040
Numer L L60010 6524
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • made of medium-hard polyurethane

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 40 mm
  • Hardness level: 73 Shore
  • Weight: 38g