Hlava pro paličku s měkkým povrchem 10959 D.40mm 38g

Artiklové číslo: 79091040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr 40 mm
Druh produktu úderová vložka
Materiál plast
Tvrdost Středně tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 38 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79091040
EAN / GTIN 4018754307234
Číslo výrobce 79091040
L-číslo L60010 6524
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • ze středně tvrdého polyuretanu

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 40 mm
  • Stupeň tvrdosti: 73 Shore
  • Hmotnost: 38g