{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | GRIT GIMS 75 | |
| Oznaczenie producenta | GRIT GIMS 75; Mobile Fahreinheit | |
| Kolor | szare | |
| Maksymalna nośność całkowita | 100 kg | |
| Szerokość | 75 mm | |
| Głębokość | 2 000 mm | |
| Liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
| Liczba kółek stałych bez hamulca | 1 | |
| Wykonanie konstrukcyjne | konstrukcja z rur stalowych | |
| Rodzaj produktu | Zespół jezdny |
| Numer artykułu | 79021300403 | |
| EAN / GTIN | 4014586872599 | |
| Numer producenta | 79021300403 | |
| Numer L | L00010 3089 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |