Unidad móvil - GRIT GIMS 75

Número de artículo: 79021300403
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris antracita
Serie GRIT GIMS 75
Denominación del fabricante GRIT GIMS 75; Mobile Fahreinheit
Color gris
Capacidad de carga máxima total 100 kg
Anchura 75 mm
Profundidad 2.000 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 1
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Tipo de producto Unidad de transporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 79021300403
EAN / GTIN 4014586872599
Número del fabricante 79021300403
Número L L00010 3089
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Unidad de accionamiento móvil
  • GRIT GIMS 75
  • Unidad de accionamiento móvil para un trabajo de rectificado eficaz ″in situ″ en el suelo

Característica:

  • Potencia nominal 4 kW
  • tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocidad en vacío 3 000 1/min
  • dimensión de la cinta 75 x 2 000 mm
  • peso 100 kg

Ventaja:

  • Postura de trabajo cómoda gracias a la posición de trabajo erguida
  • Amolado y desbarbado muy eficaz de los cordones de soldadura en el suelo
  • Rectificado y desbarbado de las piezas de acero
  • Posición de la barra de tracción ajustable sin escalonamientos
  • Pequeño espacio libre en la pared
  • Tope de profundidad

Descargas y documentos

Productos adecuados