KNIPEX 79 12 125 Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników z wielokomponentowymi nasadkami czernione 125 mm

Nr art.: 79 12 125
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 10 mm
Szerokość szczęk 6,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub skręcany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Powierzchnia Wersja czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9654
Długość całkowita 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79 12 125
EAN / GTIN 4003773071365
Numer producenta 79 12 125
Numer L L70010 1133
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

79 12 125 Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice. Precyzyjnie szlifowane, ostre ostrza o bardzo małych ścięciach zapewniają dokładne cięcie w pobliżu drobnych podzespołów elektronicznych; wersja bez ścięć także do cięcia płaskiego. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC. Ok. 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec dla elektroników. Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza skręcanego gwarantują niskie tarcie i równomierny ruch w całym zakresie rozwarcia. Podwójna sprężyna o niskim tarciu zapewnia łagodne i równomierne rozwieranie szczypiec. Ergonomiczny kształt nasadek rękojeści. Przeznaczone do cięcia twardego drutu fortepianowego. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 1,3mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,0mm - Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 0,6mm - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,3 – 1,7mm - Długość szczęki (B): 10mm - Grubość szczęki (złącze) (D): 6,5mm - Szerokość główki (A): 11mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.3mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 1.0mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 0.6mm
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.3 – 1.7mm
  • Jaw length (B): 10mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 6.5mm
  • Head width (A): 11mm
  • burnished
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with very small bevel