Precíziós elektronikai oldalvágó többkomponensű markolattal, polírozva 125 mm

Cikkszám: 79 12 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 79 12 125
EAN / GTIN 4003773071365
Gyártó száma 79 12 125
L-szám L70010 1133

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • nagyon precízen csiszolt, éles vágóélek, nagyon kis fazettákkal az érzékeny elektronikus alkatrészek pontos vágásához
  • ferdeség nélkül is síkban vágáshoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • kb. 20 %-kal kisebb súlyú, mint a hagyományos elektronikus fogók
  • csavarozott csatlakozás, különösen gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, kis súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban
  • simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz
  • ergonomikusan optimalizált többkomponensű hüvelyek
  • különösen kemény drót és zongorahuzal vágásához

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,3 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,0 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 0,6 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,3 - 1,7 mm
  • Pofa hossza (B): 10mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
  • Fej szélessége (A): 11mm
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél nagyon kis ferdeséggel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz