{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 10 mm | |
| Szerokość szczęk | 6,5 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub skręcany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Z uchwytem | zak | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Długość całkowita | 125 mm |
| Numer artykułu | 79 02 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773061281 | |
| Numer producenta | 79 02 125 | |
| Numer L | L70010 915 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |