Șfic de precizie pentru sisteme electronice cu manşoane multicomponent brunat 125 mm

Cod articol.: 79 02 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 10 mm
Lăţime fălci/gură 6,5 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale)
Mini teşitură Contur foarte fin
Tip de îmbinare Articulație înșurubată
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Suprafaţă Brunat; polizat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 9654
Lungimea totală 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 79 02 125
EAN / GTIN 4003773061281
Număr producător 79 02 125
L-Număr L70010 915
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Clește de precizie pentru cele mai fine lucrări de tăiere, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • margine de tăiere ascuțită, foarte precis rectificată, cu fațete foarte mici pentru tăieri exacte pe componente electronice sensibile
  • de asemenea, fără fațete pentru tăierea la nivel
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • cca. greutate cu 20 % mai mică decât cleștii electronici convenționali
  • îmbinare cu șuruburi, cu suprafețe de îmbinare fabricate cu o atenție deosebită pentru o mișcare uniformă și cu frecare redusă în întreaga gamă de deschidere
  • arc dublu cu funcționare lină pentru o deschidere ușoară și uniformă
  • manșoane multicomponente optimizate din punct de vedere ergonomic
  • cap rotund

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.3mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,7mm
  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,2 - 1,7mm
  • Lungimea fălcii (B): 10mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea capului (A): 11mm
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Muchie de tăiere cu o muchie foarte mică