Keményfém kalapácsfúró SDS-plus „7X” 12X165 mm

Cikkszám: 789058 12X165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Termékadatok

Technikai adatok

12 mm
Teljes hossz 165 mm
Spirálhossz 100 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Vágóélek száma Z 4
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789058 12X165
EAN / GTIN 4059952531816
Gyártó száma 2608900108

Leírás

Kivitel:

Új generációs EXPERT SDS-Plus „7X” hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el vasalt betonban.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletesen kerek nyílásokhoz. 2+2-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.
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
    ⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz