Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus, ⌀ × długość całkowita: 5X160mm

Nr art.: 789010 5X160
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
304 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ × długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu SDS-Plus
Min. średnica skrawania Dc min. 5 mm
Długość całkowita L 160 mm
Długość użytkowa L1 100 mm
Liczba ostrzy Z 2
Materiał skrawający HM
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Rozmiar gniazda wiertła 10 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 100 mm
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789010 5X160
EAN / GTIN 4062406262303
Numer producenta 789010 5X160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Silnie zaznaczony i agresywny kieł centrujący umożliwia aktywne centrowanie i optymalne prowadzenie podczas wiercenia. Innowacyjna konstrukcja głowicy o krótkich, prostych dobiegach umożliwia znacznie szybsze wiercenie przy wyraźnie większej stabilności – również w betonie zbrojonym. Zoptymalizowany pod kątem wibracji kształt spirali ze wzmocnieniem rdzenia. Średnica rdzenia i spiralny skok wiertła są do siebie precyzyjnie dopasowane, zapewniając tym samym skuteczne przenoszenie siły z młota udarowego na końcówkę z węglików spiekanych.

Zaleta:

  • Krótkie dobiegi spiralne oraz powierzchnie odprowadzania wiórów o wklęsłym kształcie (efekt szufli) zapewniają płynne odprowadzanie zwiercin.
  • Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.
  • Dodatkowe koronki wiertnicze o specjalnym kształcie: skuteczne kruszenie betonu.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle – przy wysokim komforcie pracy.

Wskazówka:

Przed użyciem wierteł długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).