{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | SDS-Plus | |
| Longitud del mango | 50 mm | |
| Tamaño vástago de broca | 10 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 16 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 16 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | MD | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 210 mm | |
| Longitud total | 260 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Numer artykułu | 789010 16X260 | |
| EAN / GTIN | 4062406262730 | |
| Numer producenta | 789010 16X260 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |